GEWISS - GEWGW47001E QUADRO CVX 160E - DA PARETE - 600x600x140 - IP30 - SENZA PORTA - CON TELAIO ESTRAIBILE - GRIGIO RAL7035 - GW47001E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 600 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
8011564251113
Artikelnummer
GEWGW47001E
Herstellernummer
GW47001E
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
140 mm
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP30
Nennstrom (In):
160 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Serie 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le proprie esigenze, da un capacità minima di 72 moduli fino adun massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm. Inoltre, il telaio estraibile permette il cablaggio a banco e, successivamente, l'installazione del telaio cablato all'interno della cassa in metallo ad impianto ultimato.


