GEWISS - GEWGW47004E QUADRO CVX 160E - DA PARETE - 600x1200x140 - IP30 - SENZA PORTA - CON TELAIO ESTRAIBILE - GRIGIO RAL7035 - GW47004E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 1200 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 140 mm
Packung
1 ST
Produktserien
47 CVX 160E
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564251144
Artikelnummer
GEWGW47004E
Herstellernummer
GW47004E
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1200 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
140 mm
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP30
Nennstrom (In):
160 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Quadro monoblocco in lamiera di acciaio verniciato, completo di cornice di finitura frontale in materiale plastico. Senza porta, con telaio estraibile. • Potenza dissipabile: 213 W • Corrente nominale fino a 630 A • Tensione nominale di impiego (Ue): fino a 690V AC • Tensione nominale di isolamento (Ui): fino a 1000V AC • Tensione nominale di tenuta di impulso (Uimp): 8kV 1,2/50 s • Corrente nominale di cortocircuito condizionata (Icc): 36 kA • Corrente nominale di picco (Ipk): 73 kA • Corrente nominale di breve durata (Icw): 35 kA • Protezione contro i contatti indiretti: involucro metallico predisposto per messa a terra. • Temperatura di funzionamento: -5°C ÷ 40°C


