Startseite

GEWISS - GEWGW47013E QUADRO CVX 160E - DA PARETE - 600x1000x180 - IP40 - CON PORTA IN VETRO PIANO - CON TELAIO ESTRAIBILE - GRIGIO RAL7035 - GW47013E

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW47013E QUADRO CVX 160E - DA PARETE - 600x1000x180 - IP40 - CON PORTA IN VETRO PIANO - CON TELAIO ESTRAIBILE - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564251175

Artikelnummer

GEWGW47013E

Herstellernummer

GW47013E

Hersteller

GEW

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1000 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

200 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

160 A

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro monoblocco in lamiera di acciaio verniciato, potra in vetro curvo fumè temperato di sicurezza munita di 2 serratura, con telaio estraibile. • Potenza dissipabile: 176 W • Corrente nominale fino a 630 A • Tensione nominale di impiego (Ue): fino a 690V AC • Tensione nominale di isolamento (Ui): fino a 1000V AC • Tensione nominale di tenuta di impulso (Uimp): 8kV 1,2/50 s • Corrente nominale di cortocircuito condizionata (Icc): 36 kA • Corrente nominale di picco (Ipk): 73 kA • Corrente nominale di breve durata (Icw): 35 kA • Protezione contro i contatti indiretti: involucro metallico predisposto per messa a terra. • Temperatura di funzionamento: -5°C ÷ 40°C