GEWISS - GEWGW47023E QUADRO CVX 160E - DA PARETE - 600x1000x170 - IP40 - CON PORTA IN LAMIERA - CON TELAIO ESTRAIBILE- GRIGIO RAL7035 - GW47023E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 1000 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 170 mm
Packung
1 ST
EAN
8011564251212
Artikelnummer
GEWGW47023E
Herstellernummer
GW47023E
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1000 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
170 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP40
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
160 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


