GEWISS - GEWGW47033E QUADRO CVX 160E - DA PARETE - 600x1000x180 - IP55 - CON PORTA IN VETRO PIANO - CON TELAIO ESTRAIBILE - GRIGIO RAL7035 - GW47033E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 1000 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
47 CVX 160E
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564251250
Artikelnummer
GEWGW47033E
Herstellernummer
GW47033E
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1000 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
200 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
160 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


