Startseite

GEWISS - GEWGW47062E QUADRO CVX 160E - DA PARETE - 600x800x170 - IP65 - CON PORTA IN LAMIERA CHIUSURA AD ASTE - CON TELAIO ESTRAIBILE- GRIGIO RAL 7035 - GW47062E

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW47062E QUADRO CVX 160E - DA PARETE - 600x800x170 - IP65 - CON PORTA IN LAMIERA CHIUSURA AD ASTE - CON TELAIO ESTRAIBILE- GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 800 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 170 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564287426

Artikelnummer

GEWGW47062E

Herstellernummer

GW47062E

Hersteller

GEW

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

800 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

170 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

160 A

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Serie 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le proprie esigenze, da un capacità minima di 72 moduli fino adun massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm. Inoltre, il telaio estraibile permette il cablaggio a banco e, successivamente, l'installazione del telaio cablato all'interno della cassa in metallo ad impianto ultimato.