GEWISS - GEWGW47083 QUADRO CVX 160I - INCASSO - 600x800x105 - 120(24x5) MODULI - IP40 - PORTA IN VETRO - CON 2 SERRATURE - GRIGIO RAL 7035 - GW47083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Unterputz
Höhe - 800 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 140 mm
Packung
1 ST
Produktserien
47 CVX 160I
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564111158
Artikelnummer
GEWGW47083
Herstellernummer
GW47083
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP40
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
160 A
Anzahl der Module:
120
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
5
Einbautiefe:
105 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


