Startseite

GEWISS - GEWGW47084 QUADRO CVX 160I - INCASSO - 600x1000x105 - 144(24x6) MODULI - IP40 - PORTA IN VETRO - CON 2 SERRATURE - GRIGIO RAL 7035 - GW47084

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW47084 QUADRO CVX 160I - INCASSO - 600x1000x105 - 144(24x6) MODULI - IP40 - PORTA IN VETRO - CON 2 SERRATURE - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 140 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564111172

Artikelnummer

GEWGW47084

Herstellernummer

GW47084

Hersteller

GEW

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Unterputz

Höhe:

1000 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

140 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

160 A

Anzahl der Module:

144

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

5

Einbautiefe:

105 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

RAL-Nummer:

7035

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadri preassemblati in lamiera di acciaio verniciato - Colore Grigio RAL 7035 Completi di equipaggiamento per apparecchi modulari - Porta in vetro curvo fumé temperato di sicurezza munita di 2 serrature • Dotazioni: paramalta. Etichetta di identificazione utenza. Targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la norma CEI 23-51. Pannelli frontali completi di guida EN 50022 (DIN 35) ed accessori di fissaggio. Mascherine coprimoduli. n. 2 chiavi a doppia aletta. • Corrente nominale (ln) fino a 160 A • Tensione nominale di impiego (Ue): fino a 500 V • Tensione nominale di isolamento (Ui): fino a 500 V • Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp): 6 kV 1,2/50 µs • Temperatura di funzionamento: -5°C +40°C • Contenitore in lamiera d'acciaio spessore 10/10 mm • Verniciatore delle lamiere con polvere epossi-poliestere colore grigio RAL 7035 • Potenza dissipabile (W): 141