Startseite

GEWISS - GEWGW47087 QUADRO CVX 160I - INCASSO - 600x600x105 - 96(24x4) MODULI - IP40 - PORTA PIENA IN LAMIERA - CON 2 SERRATURE- GRIGIO RAL 7035 - GW47087

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW47087 QUADRO CVX 160I - INCASSO - 600x600x105 - 96(24x4) MODULI - IP40 - PORTA PIENA IN LAMIERA - CON 2 SERRATURE- GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 140 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564111189

Artikelnummer

GEWGW47087

Herstellernummer

GW47087

Hersteller

GEW

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Unterputz

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

140 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

160 A

Anzahl der Module:

96

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

4

Einbautiefe:

105 mm

RAL-Nummer:

7035

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadri preassemblati in lamiera di acciaio verniciato - Colore Grigio RAL 7035 Completi di equipaggiamento per apparecchi modulari - Porta piena in lamiera munita di 2 serrature • Dotazioni: paramalta. Etichetta di identificazione utenza. Targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la norma CEI 23-51. Pannelli frontali completi di guida EN 50022 (DIN 35) ed accessori di fissaggio. Mascherine coprimoduli. n. 2 chiavi a doppia aletta. • Corrente nominale (ln) fino a 160 A • Tensione nominale di impiego (Ue): fino a 500 V • Tensione nominale di isolamento (Ui): fino a 500 V • Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp): 6 kV 1,2/50 µs • Temperatura di funzionamento: -5°C +40°C • Contenitore in lamiera d'acciaio spessore 10/10 mm • Verniciatore delle lamiere con polvere epossi-poliestere colore grigio RAL 7035 • Potenza dissipabile (W): 115