GEWISS - GEWGW47088 QUADRO CVX 160I - INCASSO - 600x800x105 - 120(24x5) MODULI - IP40 - PORTA PIENA IN LAMIERA - CON 2 SERRATURE- GRIGIO RAL 7035 - GW47088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Unterputz
Höhe - 800 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
8011564111196
Artikelnummer
GEWGW47088
Herstellernummer
GW47088
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP40
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
160 A
Anzahl der Module:
120
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
5
Einbautiefe:
105 mm
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


