GEWISS - GEWGW47089 QUADRO CVX 160I - INCASSO - 600x1000x105 - 144(24x6) MODULI - IP40 - PORTA PIENA IN LAMIERA - CON 2 SERRATURE- GRIGIO RAL 7035 - GW47089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8011564111202
Artikelnummer
GEWGW47089
Herstellernummer
GW47089
Hersteller
GEW
La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione da incasso fino a 160A si distingue per la facilità di scelta e la rapidità di montaggio. Una volta scelto le dimensioni del quadro, con un solo codice d?ordinazione sono compresi in dotazione, oltre alla cassa in metallo e la porta, anche le guide DIN e i pannelli frontali isolanti. Inoltre, l?innovativo supporto consente il fissaggio delle guide alle staffe e la loro regolazione in profondità senza l?utilizzo di viti ed attrezzi.