Startseite

GEWISS - GEWGW47143 PORTA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CVX 160E - 600X1000 - IP55 - GW47143

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW47143 PORTA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CVX 160E - 600X1000 - IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564096257

Artikelnummer

GEWGW47143

Herstellernummer

GW47143

Hersteller

GEW

La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le proprie esigenze, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm. Inoltre, il telaio estraibile permette il cablaggio a banco e, successivamente, l?installazione del telaio cablato all?interno della cassa in metallo ad impianto ultimato.