GEWISS - GEWGW47163 PORTA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CHIUSURA AD ASTE - CVX 160E - 600X1000 - IP65 - GW47163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8011564096288
Artikelnummer
GEWGW47163
Herstellernummer
GW47163
Hersteller
GEW
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
600 mm
Höhe:
1000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
34 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


