Startseite

GEWISS - GEWGW47181 GUIDA DIN PER APPARECCHI MODULARI - CVX 160E - 24 MODULI - EN 50022 - GW47181

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW47181 GUIDA DIN PER APPARECCHI MODULARI - CVX 160E - 24 MODULI - EN 50022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564096370

Artikelnummer

GEWGW47181

Herstellernummer

GW47181

Hersteller

GEW

Serie 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le proprie esigenze, da un capacità minima di 72 moduli fino adun massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm. Inoltre, il telaio estraibile permette il cablaggio a banco e, successivamente, l'installazione del telaio cablato all'interno della cassa in metallo ad impianto ultimato.