GEWISS - GEWGW47291 PROFILO COPRIMODULI IN MATERIALE PLASTICO - 24 MODULI - GRIGIO RAL 7035 - GW47291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 420 mm
RAL-Nummer - 7035
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564111295
Artikelnummer
GEWGW47291
Herstellernummer
GW47291
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
420 mm
RAL-Nummer:
7035
Profilo coprimoduli in materiale plastico privo di alogeni, grigio RAL 7035. Fissaggio a scatto su pannelli frontali a foratura DIN


