Startseite

GEWISS - GEWGW48227 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE AFFIANCABILE PER MONTANTI - DIMENSIONI 260X260X121 - COPERCHIO ALTO PIOMBABILE - GRIGIO RAL7035 - GW48227

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48227 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE AFFIANCABILE PER MONTANTI - DIMENSIONI 260X260X121 - COPERCHIO ALTO PIOMBABILE - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - quadratisch

  • Farbe - rot

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564027305

Artikelnummer

GEWGW48227

Herstellernummer

GW48227

Hersteller

GEW

Montageart:

Unterputz

Form:

quadratisch

Farbe:

rot

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Tiefe:

121...121 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

260 mm

Breite:

260 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Separatori interni, elementi di giunzione per montaggio in batteria, etichette autoadesive segnaletiche per l’identificazione dei circuiti e viti piombabili.Scudo protettivo antimalta e paratinteggiatura, realizzato in tecnopolimero con funzione supplementare di isolamento elettroacustico con maniglie centrali per facilitarne l’estrazione verso l’esterno. Con l’applicazione dello scudo protettivo sotto il coperchio.Potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.Il coperchio ha una piastra frontale amovibile e una cornice per il collegamento con canaline (h max = 66mm) e tubi ( max = 40mm).La cornice è predisposta per il fissaggio di guide DIN (non fornite).