Startseite

GEWISS - GEWGW48681 CENTRALINO COMPONIBILE DA INCASSO - STAGNO - 6 MODULI - IP55 GRIGIO RAL 7035 - GW48681

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 6

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564071735

Artikelnummer

GEWGW48681

Herstellernummer

GW48681

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

6

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

138 mm

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

169 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

70 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

DIN-Schiene:

nein

RAL-Nummer:

7035

CENTRALINI COMPONIBILI DA INCASSO STAGNI CON FRONTALI ANTIURTO - GRIGIO RAL 7035, Dotazioni: Profilo coprimoduli, etichette utenze, kit viti autofilettanti Ø 4x32 mm inox, targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.Elemento paramalta in cartone fornito di serie nell’imballo e confezionato con reggia in carta.Potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.Termopressione con biglia pari a 70°C. Predisposizione per accoppiamento in batteria, sia in orizzontale chein verticale.Elemento paramalta con montaggio a pressione sulla bocca di apertura del fondo.