GEWISS - GEWGW48682 CENTRALINO COMPONIBILE DA INCASSO - STAGNO - 12 MODULI - IP55 GRIGIO RAL 7035 - GW48682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564071711
Artikelnummer
GEWGW48682
Herstellernummer
GW48682
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
308 mm
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
169 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
70 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
DIN-Schiene:
nein
RAL-Nummer:
7035



