GEWISS - GEWGW48686 QUADRETTO COMBINATO DA INCASSO STAGNO PREDISPOSTO PER APPARECCHI MODULARI E PER DUE FLANGE 85X75 PER MONTAGGIO DI PRESE IEC309-IP55-GRIGIO RAL 7035 - GW48686

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564071728
Artikelnummer
GEWGW48686
Herstellernummer
GW48686
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
308 mm
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
169 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
70 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
DIN-Schiene:
nein
RAL-Nummer:
7035



