Startseite

GEWISS - GEWGW49502 CVX1600 - PANNELLO DIN 24M 600X200 - GW49502

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW49502 CVX1600 - PANNELLO DIN 24M 600X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564148123

Artikelnummer

GEWGW49502

Herstellernummer

GW49502

Hersteller

GEW

Serie CVX 1600 - Armadi da pavimento fino a 3200 A - La serie dei quadri componibili CVX 1600, già predisposti per l’installazione degli apparecchi modulari appartenenti alla serie 90 e degli interruttori scatolati MTX fino a 1600A. La serie costituisce un sistema completo ed integrato di quadri elettrici che, partendo da una struttura preconfigurata in kit di montaggio, permette di realizzare qualsiasi tipologia di armadio sia di distribuzione secondaria che di distribuzione primaria.