GEWISS - GEWGW50201 MANICOTTO FLESSIBILE STAGNO SPEEDYFLEX - IP66 - DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL7035 - GW50201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564017283
Artikelnummer
GEWGW50201
Herstellernummer
GW50201
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
nein
Manicotti polifunzionali che consentono di realizzare curve ad angolo variabile 0-90° oppure raccordi tubo-tubo anche disassati.


