Startseite

GEWISS - GEWGW50203 MANICOTTO FLESSIBILE STAGNO SPEEDYFLEX - IP66 - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035 - GW50203

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50203 MANICOTTO FLESSIBILE STAGNO SPEEDYFLEX - IP66 - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564017306

Artikelnummer

GEWGW50203

Herstellernummer

GW50203

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche poliert:

nein

Manicotti polifunzionali che consentono di realizzare curve ad angolo variabile 0-90° oppure raccordi tubo-tubo anche disassati.