GEWISS - GEWGW50210 MANICOTTO FLESSIBILE PROTETTO SPEEDYFLEX - IP44 - DIAMETRO 32MM - GRIGIO RAL7035 - GW50210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Halogenfrei - nein
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8011564017375
Artikelnummer
GEWGW50210
Herstellernummer
GW50210
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Manicotto flessibile protetto, IP44 • Per tubi Ø esterno: 32 mm • Ø esterno: 45 mm • Ø interno: 28 mm • Lunghezza: 280 mm


