Startseite

GEWISS - GEWGW50211 MANICOTTO FLESSIBILE PROTETTO SPEEDYFLEX - IP44 - DIAMETRO 40MM - GRIGIO RAL7035 - GW50211

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50211 MANICOTTO FLESSIBILE PROTETTO SPEEDYFLEX - IP44 - DIAMETRO 40MM - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564017382

Artikelnummer

GEWGW50211

Herstellernummer

GW50211

Hersteller

GEW

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.