Startseite

GEWISS - GEWGW50212 MANICOTTO FLESSIBILE PROTETTO SPEEDYFLEX - IP44 - DIAMETRO 50MM - GRIGIO RAL7035 - GW50212

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50212 MANICOTTO FLESSIBILE PROTETTO SPEEDYFLEX - IP44 - DIAMETRO 50MM - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564017399

Artikelnummer

GEWGW50212

Herstellernummer

GW50212

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

Manicotto flessibile protetto, IP44 • Per tubi Ø esterno: 50 mm • Ø esterno: 65 mm • Ø interno: 44,5 mm • Lunghezza: 515 mm