Startseite

GEWISS - GEWGW50418 RACCORDO TUBO/CASSETTA IN POLIMERO ANTIURTO - FORO DIAMETRO 37MM - PER TUBO DIAMETRO 32MM - GRIGIO RAL7035 - IP66 - GW50418

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50418 RACCORDO TUBO/CASSETTA IN POLIMERO ANTIURTO - FORO DIAMETRO 37MM - PER TUBO DIAMETRO 32MM - GRIGIO RAL7035 - IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - zugfest

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564017436

Artikelnummer

GEWGW50418

Herstellernummer

GW50418

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

zugfest

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

Il raccordo tubo cassetta consente il collegamento fra tubi corrugati e cassette di derivazione, garantendo il grado di protezione minimo IP4X nei luoghi MARCI (luoghi a maggior rischio in caso d’incendio) là dove richiesto. Dado di fissaggio.