Startseite

GEWISS - GEWGW50424 RACCORDO TUBO/CASSETTA IN POLIMERO FLESSIBILE - FORO DIAMETRO 29MM - PER TUBO DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL 7035 - IP44 - GW50424

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50424 RACCORDO TUBO/CASSETTA IN POLIMERO FLESSIBILE - FORO DIAMETRO 29MM - PER TUBO DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL 7035 - IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564014435

Artikelnummer

GEWGW50424

Herstellernummer

GW50424

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Tubi prodotti con materiale di altissima qualità, garanzia di prestazioni superiori.Disponibili nelle versioni media e pesante. Raccordi e componenti di percorso che soddisfano ogni esigenza installativa,con gradi di protezione IP40 e IP67. Massima integrazione coi sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Possibilità di realizzare un sistema interamente Halogen Free. Scatole di derivazione dedicate con raccordi a scatto.