Startseite

GEWISS - GEWGW50426 RACCORDO TUBO/CASSETTA IN POLIMERO FLESSIBILE - FORO DIAMETRO 37MM - PER TUBO DIAMETRO 40MM - GRIGIO RAL 7035 - IP44 - GW50426

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50426 RACCORDO TUBO/CASSETTA IN POLIMERO FLESSIBILE - FORO DIAMETRO 37MM - PER TUBO DIAMETRO 40MM - GRIGIO RAL 7035 - IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564014459

Artikelnummer

GEWGW50426

Herstellernummer

GW50426

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Raccordo tubo-cassetta in polimero flessibile • Colore: grigio RAL7035 • Grado di protezione IP: IP44 • Per tubi Ø esterno (mm): 40 • Ø foro di montaggio (mm): 37