Startseite

GEWISS - GEWGW50605 SUPPORTO A COLLARE IN POLIMERO ANTIURTO - TUBO DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL 7035 - GW50605

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50605 SUPPORTO A COLLARE IN POLIMERO ANTIURTO - TUBO DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564017917

Artikelnummer

GEWGW50605

Herstellernummer

GW50605

Hersteller

GEW

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Supporto a collare in polimero antiurto grigio RAL 7035, privo di alogeni.