Startseite

GEWISS - GEWGW50616 GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - DIAMETRO 15-16MM - GRIGIO RAL 7035 - GW50616

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50616 GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - DIAMETRO 15-16MM - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Doppelschelle - nein

  • Mit Nagel - ja

  • Nagellänge - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564017559

Artikelnummer

GEWGW50616

Herstellernummer

GW50616

Hersteller

GEW

Form:

rund

Werkstoff:

Kunststoff

Doppelschelle:

nein

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

35 mm

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Nageldurchmesser:

2.5 mm

Gehärteter Stahlnagel:

ja

Graffetta piatta in polimero antiurto con chiodo in acciaio temperato, priva di alogeni secondo la norma EN 50267-2-2.