GEWISS - GEWGW50619 GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - DIAMETRO 25-26MM - GRIGIO RAL 7035 - GW50619

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Werkstoff - Kunststoff
Doppelschelle - nein
Mit Nagel - ja
Nagellänge - 50 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564017580
Artikelnummer
GEWGW50619
Herstellernummer
GW50619
Hersteller
GEW
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Doppelschelle:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
50 mm
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nageldurchmesser:
2.5 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Graffetta piatta in polimero antiurto con chiodo in acciaio temperato, priva di alogeni secondo la norma EN 50267-2-2.


