Startseite

GEWISS - GEWGW50652 SUPPORTI A MORSETTO MULTIDIAMETRO - TUBO DIAMETRO 25-32MM - GRIGIO RAL 7035 - GW50652

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50652 SUPPORTI A MORSETTO MULTIDIAMETRO - TUBO DIAMETRO 25-32MM - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 25...32 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Farbe - grau

  • Anreihbar - nein

Packung

  • 250 ST

EAN

8011564771383

Artikelnummer

GEWGW50652

Herstellernummer

GW50652

Hersteller

GEW

Durchmesser:

25...32 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Farbe:

grau

Anreihbar:

nein

Supporto a morsetto multidiametro, grigio RAL 7035