GEWISS - GEWGW50810 COLLARE IN ACCIAIO ZINCATO - FILETTATURA M6 - DIAMETRO 48-50MM - GW50810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 48...50 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564018044
Artikelnummer
GEWGW50810
Herstellernummer
GW50810
Hersteller
GEW
Geeignet für Rohrdurchmesser:
48...50 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Farbe:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Collare in acciaio zincato filettatura M6 con 2 viti


