GEWISS - GEWGW50816 GRAFFETTA IN ACCIAIO ZINCATO - FORO 12X6MM - DIAMETRO 21-22MM - GW50816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Ausführung - einlappig
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564018105
Artikelnummer
GEWGW50816
Herstellernummer
GW50816
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
einlappig
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Graffetta in acciaio zincato, foro 14x6 mm


