Startseite

GEWISS - GEWGW50817 GRAFFETTA IN ACCIAIO ZINCATO - FORO 12X6MM - DIAMETRO 25-26MM - GW50817

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50817 GRAFFETTA IN ACCIAIO ZINCATO - FORO 12X6MM - DIAMETRO 25-26MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - einlappig

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kunststoffummantelt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564018112

Artikelnummer

GEWGW50817

Herstellernummer

GW50817

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

einlappig

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kunststoffummantelt:

nein

Graffetta in acciaio zincato, foro 14x6 mm