Startseite

GEWISS - GEWGW50821 CAVALLOTTO IN ACCIAIO ZINCATO CON DUE FORI 7X4MM - DIAMETRO 10 -11MM - GW50821

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50821 CAVALLOTTO IN ACCIAIO ZINCATO CON DUE FORI 7X4MM - DIAMETRO 10 -11MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - zweilappig

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kunststoffummantelt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564018150

Artikelnummer

GEWGW50821

Herstellernummer

GW50821

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

zweilappig

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kunststoffummantelt:

nein

Cavallotto in acciaio zincato con due fori 7x4 mm