GEWISS - GEWGW50826 CAVALLOTTO IN ACCIAIO ZINCATO CON DUE FORI 7X4MM - DIAMETRO 21-22MM - GW50826

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Ausführung - zweilappig
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564018204
Artikelnummer
GEWGW50826
Herstellernummer
GW50826
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
zweilappig
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Cavallotto in acciaio zincato con due fori 7x4 mm


