GEWISS - GEWGW52001 PRESSACAVO IN NYLON - PASSO PG 7 - GRIGIO RAL 7035 - IP66 - GW52001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...6 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564017009
Artikelnummer
GEWGW52001
Herstellernummer
GW52001
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...6 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
16 mm
Gewindesteigung:
1.27 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


