GEWISS - GEWGW52003 PRESSACAVO IN NYLON - PASSO PG11 - GRIGIO RAL 7035 - IP66 - GW52003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564017023
Artikelnummer
GEWGW52003
Herstellernummer
GW52003
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
10.5 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
22 mm
Gewindesteigung:
1.411 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


