Startseite

GEWISS - GEWGW52005 PRESSACAVO IN NYLON - PASSO PG16 - GRIGIO RAL 7035 - IP66 - GW52005

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52005 PRESSACAVO IN NYLON - PASSO PG16 - GRIGIO RAL 7035 - IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 13...16 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564017047

Artikelnummer

GEWGW52005

Herstellernummer

GW52005

Hersteller

GEW

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

13...16 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

13 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

27 mm

Gewindesteigung:

1.411 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Pressacavo in nylon passo PG, grigio RAL 7035, dotato di dado di fissaggio, idoneo per realizzare impianti a tenuta stagna con serraggio diretto sul cavo.