Startseite

GEWISS - GEWGW52007 PRESSACAVO IN NYLON - PASSO PG29 - GRIGIO RAL 7035 - IP66 - GW52007

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52007 PRESSACAVO IN NYLON - PASSO PG29 - GRIGIO RAL 7035 - IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 21...26 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564017061

Artikelnummer

GEWGW52007

Herstellernummer

GW52007

Hersteller

GEW

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

21...26 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

41 mm

Gewindesteigung:

1.588 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Pressacavo in nylon passo PG, grigio RAL 7035, dotato di dado di fissaggio, idoneo per realizzare impianti a tenuta stagna con serraggio diretto sul cavo.