GEWISS - GEWGW52024 PRESSACAVO IN NYLON CON ALLOGGIAMENTO PER TUBO RIGIDO - PASSO PG 13,5 - PER TUBI DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL 7035 - IP66 - GW52024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564025141
Artikelnummer
GEWGW52024
Herstellernummer
GW52024
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
12 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
24 mm
Gewindesteigung:
1.411 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


