Startseite

GEWISS - GEWGW52026 PRESSACAVO IN NYLON CON ALLOGGIAMENTO PER TUBO RIGIDO - PASSO PG 21 - PER TUBI DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL 7035 - IP66 - GW52026

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52026 PRESSACAVO IN NYLON CON ALLOGGIAMENTO PER TUBO RIGIDO - PASSO PG 21 - PER TUBI DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL 7035 - IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 17...20 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564025165

Artikelnummer

GEWGW52026

Herstellernummer

GW52026

Hersteller

GEW

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

17...20 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

14 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

32 mm

Gewindesteigung:

1.588 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Pressacavo in nylon passo PG con alloggiamento per tubo rigido, grigio RAL 7035, dotato di dado di fissaggio. Adatto per la realizzazione di impianti a tenuta stagna con serraggio diretto sul cavo e raccordo esterno tubo-cassetta.