GEWISS - GEWGW52029 PRESSACAVO IN NYLON CON ALLOGGIAMENTO PER TUBO RIGIDO - PASSO PG 42 - PER TUBI DIAMETRO 50MM - GRIGIO RAL 7035 - IP66 - GW52029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 40...43 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564025196
Artikelnummer
GEWGW52029
Herstellernummer
GW52029
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
40...43 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
20 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
62 mm
Gewindesteigung:
1.588 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


