Startseite

GEWISS - GEWGW52048 PRESSACAVO IN NYLON - PASSO METRICO M50 - GRIGIO RAL 7035 - IP68 - GW52048

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52048 PRESSACAVO IN NYLON - PASSO METRICO M50 - GRIGIO RAL 7035 - IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 30...38 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564082137

Artikelnummer

GEWGW52048

Herstellernummer

GW52048

Hersteller

GEW

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

30...38 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

14.5 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

61 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Pressacavo in nylon passo metrico, grigio RAL 7035, dotato di dado e guarnizioni di fissaggio. Installazione diretta su contenitori o componenti di fissaggio con fori passanti. Raccordo in impianti dove è richiesto un elevato grado di protezione con presenza di sostanze chimiche, urti e vibrazioni.