GEWISS - GEWGW52074 PRESSACAVO IN NYLON - PASSO PG13,5 - GRIGIO RAL 7035 - IP68 - GW52074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564913967
Artikelnummer
GEWGW52074
Herstellernummer
GW52074
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Gewindesteigung:
1.411 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-25...60 °C