Startseite

GEWISS - GEWGW52079 PRESSACAVO IN NYLON - PASSO PG42 - GRIGIO RAL 7035 - IP68 - GW52079

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52079 PRESSACAVO IN NYLON - PASSO PG42 - GRIGIO RAL 7035 - IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 30...38 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564771833

Artikelnummer

GEWGW52079

Herstellernummer

GW52079

Hersteller

GEW

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

30...38 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

14.8 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

65 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.59 mm

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

75 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7035

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-25...65 °C

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.