GEWISS - GEWGW52080 PRESSACAVO IN NYLON - PASSO PG48 - GRIGIO RAL 7035 - IP68 - GW52080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 34...44 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Schutzart (IP) - IP68
Packung
60 ST
EAN
8011564771840
Artikelnummer
GEWGW52080
Herstellernummer
GW52080
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34...44 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
15.7 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
70 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
1.59 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
80 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7035
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-25...65 °C


