GEWISS - GEWGW52202 FASCETTA L.T.R. - PER ESTERNO - 6X180 - NERA - GW52202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 6 mm
Bandlänge - 175 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1 ST
EAN
8011564016903
Artikelnummer
GEWGW52202
Herstellernummer
GW52202
Hersteller
GEW
Breite des Bandes:
6 mm
Bandlänge:
175 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
245 N
Betriebstemperatur:
-45...85 °C
Montagetemperatur:
-25...60 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


