Startseite

GEWISS - GEWGW52209 SUPPORTO ANTIURTO PER FISSAGGIO FASCETTE - PER ESTERNO - SUPPORTO A VITE - GW52209

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52209 SUPPORTO ANTIURTO PER FISSAGGIO FASCETTE - PER ESTERNO - SUPPORTO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Farbe - schwarz

  • Durchmesser Befestigungsloch - 4.8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564016859

Artikelnummer

GEWGW52209

Herstellernummer

GW52209

Hersteller

GEW

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

4.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.